WÜPOFAST® cinkota, dzeltena kokskaidu plāksnes skrūve Cinkotais tērauds, dz. kr., pilna vītne, gremdgalva PZ
WÜPOFAST cin.tēr., dzelt.kr., FT, gremdgalva Z
KOKSKRŪVE-CS-WO-Z2-(A2L)-3,5X25
Izstr. nr. 018635 25
EAN 4011231242301
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pozidrive gremdgalva
Plastmasas slīdošs pārklājums
Asās vītnes un slīdēšanu veicinošais pārklājums nodrošina vieglu ieskrūvēšanu.
Izliekuma leņķis
Jo lielāks ir izliekuma leņķis, jo elastīgāka skrūve, kas novērš lūšanu.
Pārrāvuma griezes moments
Rūdītā tērauda kvalitātes uzraudzība nodrošina augstu lietotāja drošības līmeni.
Ieskrūvēšanas griezes moments
Atkarīgs no plastmasas slīdošā pārklājuma un tīrās vītnes, kā arī no vītnes atlokiem, kas nodrošina vieglu, ātru ieskrūvēšanu (viegla lietošana).
Nevar lietot ārpus telpām
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 3,5 mm |
Garums (l) | 25 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 7,0 mm |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes garums (lg) | 21 mm |
Gala leņķis | 25 Degree |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1,095 g |