WÜPOFAST® cinkota tērauda, zila kokskaidu plāksnes skrūve
WÜPOFAST cink.tēr., pilna vītne, plakana galva, Z
KOKA-SKR-PV-PUSAP-G--(A2K)-PZ-3X20
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Plastmasas slīdošs pārklājums
Asās vītnes un slīdēšanu veicinošais pārklājums nodrošina vieglu ieskrūvēšanu.
Izliekuma leņķis
Jo lielāks ir izliekuma leņķis, jo elastīgāka skrūve, kas novērš lūšanu.
Pārrāvuma griezes moments
Rūdītā tērauda kvalitātes uzraudzība nodrošina augstu lietotāja drošības līmeni.
Ieskrūvēšanas griezes moments
Atkarīgs no plastmasas slīdošā pārklājuma un tīrās vītnes, kā arī no vītnes atlokiem, kas nodrošina vieglu, ātru ieskrūvēšanu (viegla lietošana).
25° gals
Precīza pozicionēšana uz cietām virsmām, piemēram, pārklātām un ūdensizturīgām skaidu plātnēm un visu veidu koksnes, koka materiāliem un MDF
Nevar lietot ārpus telpām
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 3 mm |
Garums (l) | 20 mm |
Galvas veids | Plakani noapaļota galva |
Galvas diametrs (dh) | 6,0 mm |
Iekšējā piedziņa | Z1 |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Gala leņķis | 25 Degree |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 0,864 g |