Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

WÜPOFAST® cinkota tērauda, zila kokskaidu plāksnes skrūve

WÜPOFAST cink.tēr., pilna vītne, plakana galva, Z
KOKA-SKR-PV-PUSAP-G--(A2K)-PZ-4,5X15

Izstr. nr. 019645 15

EAN 4011231252317

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
WÜPOFAST® cinkota tērauda, zila kokskaidu plāksnes skrūve

Izstr. nr. 019645 15

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Zilā krāsā cinkots tērauds, pilna vītne, plakana galva, PZ padziļināta galva

Plastmasas slīdošs pārklājums


Asās vītnes un slīdēšanu veicinošais pārklājums nodrošina vieglu ieskrūvēšanu.



Izliekuma leņķis


Jo lielāks ir izliekuma leņķis, jo elastīgāka skrūve, kas novērš lūšanu.



Pārrāvuma griezes moments


Rūdītā tērauda kvalitātes uzraudzība nodrošina augstu lietotāja drošības līmeni.



Ieskrūvēšanas griezes moments


Atkarīgs no plastmasas slīdošā pārklājuma un tīrās vītnes, kā arī no vītnes atlokiem, kas nodrošina vieglu, ātru ieskrūvēšanu (viegla lietošana).



25° gals


Precīza pozicionēšana uz cietām virsmām, piemēram, pārklātām un ūdensizturīgām skaidu plātnēm un visu veidu koksnes, koka materiāliem un MDF


Piezīme

Nevar lietot ārpus telpām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d)

4,5 mm

Garums (l)

15 mm

Galvas veids

Plakani noapaļota galva

Galvas diametrs (dh)

9,0 mm

Iekšējā piedziņa

Z2

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Gala leņķis

34 Degree

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Izstrādājuma svars (uz vienību)

1,823 g

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija