Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

WÜPOFAST® cinkota tērauda, zila kokskaidu plāksnes skrūve

WÜPOFAST cink.tēr., daļēja vītne, plak. galva Z
KOKA-SKR-PV-PUSAP.G.-(A2K)-PZ-6X100

Izstr. nr. 019616 100

EAN 4011231251570

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
WÜPOFAST® cinkota tērauda, zila kokskaidu plāksnes skrūve

Izstr. nr. 019616 100

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Cinkots tērauds, zils, daļēja vītne, plakana galva, iegremdēta galva, PZ.

Plastmasas slīdošs pārklājums


Asās vītnes un slīdēšanu veicinošais pārklājums nodrošina vieglu ieskrūvēšanu.



Izliekuma leņķis


Jo lielāks ir izliekuma leņķis, jo elastīgāka skrūve, kas novērš lūšanu.



Pārrāvuma griezes moments


Rūdītā tērauda kvalitātes uzraudzība nodrošina augstu lietotāja drošības līmeni.



Ieskrūvēšanas griezes moments


Atkarīgs no plastmasas slīdošā pārklājuma un tīrās vītnes, kā arī no vītnes atlokiem, kas nodrošina vieglu, ātru ieskrūvēšanu (viegla lietošana).



25° gals


Precīza pozicionēšana uz cietām virsmām, piemēram, pārklātām un ūdensizturīgām skaidu plātnēm un visu veidu koksnes, koka materiāliem un MDF

Piezīme

Nevar lietot ārpus telpām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d)

6 mm

Garums (l)

100 mm

Galvas veids

Plakani noapaļota galva

Galvas diametrs (dh)

12,0 mm

Iekšējā piedziņa

Z3

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Vītnes garums (lg)

60 mm

Gala leņķis

25 Degree

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Izstrādājuma svars (uz vienību)

12,524 g

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija