Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

WÜPOFAST® cinkota tērauda zila skaidu plāksnes skrūve

WÜPOFAST cinkota tērauda PT gremdgalva Z
KOKA-SKR-NV-GG-(A2K)-PZ-6X140/70

Izstr. nr. 019816 140

EAN 4011231254175

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
WÜPOFAST® cinkota tērauda zila skaidu plāksnes skrūve

Izstr. nr. 019816 140

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Zilā krāsā cinkots tērauds, daļēja vītne, gremdgalva, PZ iegremdēta galva.

Plastmasas slīdošs pārklājums


Asās vītnes un slīdēšanu veicinošais pārklājums nodrošina vieglu ieskrūvēšanu.



Izliekuma leņķis


Jo lielāks ir izliekuma leņķis, jo elastīgāka skrūve, kas novērš lūšanu.



Pārrāvuma griezes moments


Rūdītā tērauda kvalitātes uzraudzība nodrošina augstu lietotāja drošības līmeni.



Ieskrūvēšanas griezes moments


Atkarīgs no plastmasas slīdošā pārklājuma un tīrās vītnes, kā arī no vītnes atlokiem, kas nodrošina vieglu, ātru ieskrūvēšanu (viegla lietošana).



25° uzgalis


Precīza pozicionēšana uz cietām virsmām, piem., pārklātām un ūdensizturīgām skaidu plātnēm un visu veidu koksnes, koka materiāliem un MDF

Piezīme

Nevar lietot ārpus telpām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d)

6 mm

Garums (l)

140 mm

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Galvas diametrs (dh)

12,0 mm

Iekšējā piedziņa

Z3

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Vītnes garums (lg)

70 mm

Gala leņķis

25 Degree

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Izstrādājuma svars (uz vienību)

16,000 g

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija