Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

WÜPOFAST® cinkota tērauda zila skaidu plāksnes skrūve

WÜPOFAST cinkota tērauda FT gremdgalva Z
KOKA-SKR-PV-GG-(A2K)-PZ-3,5X40/36

Izstr. nr. 019835 40

EAN 4024835977463

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
WÜPOFAST® cinkota tērauda zila skaidu plāksnes skrūve

Izstr. nr. 019835 40

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Zilā krāsā cinkots tērauda, vītne visā garumā, gremdgalva, PZ iegremdēta galva

Pozidrive gremdgalva



Plastmasas slīdošs pārklājums


Asās vītes un slīdēšanu veicinošais pārklājums nodrošina vieglu ieskrūvēšanu.



Izliekuma leņķis


Jo lielāks ir izliekuma leņķis, jo elastīgāka skrūve, kas novērš lūšanu.



Graujošais griezes moments


Rūdītā tērauda kvalitātes uzraudzība nodrošina augstu lietotāja drošības līmeni.



Ieskrūvēšanas griezes moments


Atkarīgs no plastmasas slīdošā pārklājuma un tīrās vītnes, kā arī no vītnes atlokiem, kas nodrošina vieglu, ātru ieskrūvēšanu (viegla lietošana).



Gals 25°


Precīza pozicionēšana uz cietām virsmām, piemēram, ar pārklātām un ūdensizturīgām skaidu plātnēm un visu veidu koksnes, koka materiāliem un MDF.
Piezīme

Nevar lietot ārpus telpām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d)

3,5 mm

Garums (l)

40 mm

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Galvas diametrs (dh)

7,0 mm

Iekšējā piedziņa

Z2

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Vītnes garums (lg)

36 mm

Gala leņķis

25 Degree

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Izstrādājuma svars (uz vienību)

1,639 g

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija