WÜPOFAST® cinkota tērauda zila skaidu plāksnes skrūve
WÜPOFAST cinkota tērauda FT gremdgalva Z
KOKA-SKR-PV-GG-(A2K)-PZ-4,5X35/29
Izstr. nr. 019845 35
EAN 4024835977678
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pozidrive gremdgalva
Plastmasas slīdošs pārklājums
Asās vītes un slīdēšanu veicinošais pārklājums nodrošina vieglu ieskrūvēšanu.
Izliekuma leņķis
Jo lielāks ir izliekuma leņķis, jo elastīgāka skrūve, kas novērš lūšanu.
Graujošais griezes moments
Rūdītā tērauda kvalitātes uzraudzība nodrošina augstu lietotāja drošības līmeni.
Ieskrūvēšanas griezes moments
Atkarīgs no plastmasas slīdošā pārklājuma un tīrās vītnes, kā arī no vītnes atlokiem, kas nodrošina vieglu, ātru ieskrūvēšanu (viegla lietošana).
Gals 25°
Precīza pozicionēšana uz cietām virsmām, piemēram, ar pārklātām un ūdensizturīgām skaidu plātnēm un visu veidu koksnes, koka materiāliem un MDF.
Nevar lietot ārpus telpām
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 4,5 mm |
Garums (l) | 35 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 9,0 mm |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes garums (lg) | 29 mm |
Gala leņķis | 25 Degree |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 2,448 g |
Atbilstība RoHS | Jā |