Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

TIG metināšanas elektrods violets

TIG elektrods purpursarkans W-E3

Izstr. nr. 0984950732

EAN 4053479984407

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
TIG metināšanas elektrods violets

Izstr. nr. 0984950732

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

TIG elektrodiem ir lieliskas metināšanas un loka veidošanas īpašības.
Dažādiem metināšanas materiāliem ir paredzēti dažādi elektrodu veidi. .
PiezīmeAtbilst DIN/EN 26848
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas jomaVispārīgai lietošanai uz tērauda, leģētā tērauda, nerūsējošā tērauda, alumīnija, magnija, titāna, niķeļa un vara sakausējumiem.

Diametrs (Ø)

3,2 mm

Min./maks. strāva

160-400 A/AC/DC

Izstrādājuma svars (uz vienību)

26 g

Min. strāva

160 A/AC/DC

Maks. strāva

400 A/AC/DC

Garums

175 mm

Identifikācijas krāsa

Violets

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija