Welding system TIG 200S AC/DC
Welding system TIG 200S AC/DC
METIN.INVERTORS-TIG-200S-AC/DC-(MMA)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 230 V |
Metināšanas elektrodi | 1,5 - 5,0 mm |
Metināmi TIG metināšanas stieņi | 1,0 - 3,2 mm |
Min./maks. elektrodu metināšanas strāva | 5-170 A |
Min./maks. TIG metināšanas strāva | 5-200 A |
Laiks ieslēgtā stāvoklī pie maks. strāvas (40 °C) | 35 % |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 24,900 kg |
IP aizsardzības klase | IP 21 |
Augstums | 140 mm |
Platums | 240 mm |
Garums | 500 mm |
ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
SP-GAS HOSE 4M BLUE
TRCH-F.WELDSYS-(WIG-PRO26)
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena