Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Wire end brush stainless steel

Wire end brush stainless steel
MET-BIRSTE-RST-D12X0.3

Izstr. nr. 0714692200

EAN 4050642385597

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Wire end brush stainless steel

Izstr. nr. 0714692200
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
Ideal for machining hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Diametrs (D1)

12 mm

Uzmavas diametrs (D2)

10 mm

Stieples izmantojamais garums (H)

20 mm

Stieples diametrs

0,30 mm

Garums (L)

60 mm

Vārpstas garums

20 mm

Kāta diametrs (S)

6 mm

Vada materiāls

Nerūsošais tērauds

Dizains

Rievots, ar kātu

Agresivitāte

Vidējs

Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Var lietot ar urbi (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Piemērots taisnai slīpmašīnai (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Maks. rotācijas ātrums

20000 U/min(rpm)

EN standarts

1083-2

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija