Wire end ferrule with plastic sleeve
Wire end ferrule with plastic sleeve
ELEKTR-SAV.-CU-(J2N)-SARK.-1,5X8,0
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
According to DIN 46228 Part 4
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Stieples šķērsgriezums | 1,5 mm² |
Krāsa | Sarkans |
Garums (l1) | 14 mm |
Uzmavas garums (l2) | 8 mm |
Uzmavas iekšējais diametrs (d1) | 1,7 mm |
Sienas starplikas biezums (s1) | 0,15 mm |
Ievietojamas piltuves iekšējais diametrs (d2) | 3,5 mm |
Ievietošanas piltuves augstums | 6 mm |
Ievietošanas piltuves sienas biezums (s2) | 0,25 mm |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 105 °C |
Materiāls | Varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Nesatur halogēnu | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!