Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Wire end ferrule with plastic sleeve

Wire end ferrule with plastic sleeve
ELEKTR-SAVIEN 0,25MM2X6 ZILS

Izstr. nr. 055700025
EAN 4053479834641

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Wire end ferrule with plastic sleeve

Izstr. nr. 055700025

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

According to DIN 46228 Part 4
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Stieples šķērsgriezums

0,25 mm²

Krāsa

Gaiši zils

Garums (l1)

10 mm

Uzmavas garums (l2)

6 mm

Uzmavas iekšējais diametrs (d1)

0,75 mm

Sienas starplikas biezums (s1)

0,15 mm

Ievietojamas piltuves iekšējais diametrs (d2)

1,8 mm

Ievietošanas piltuves augstums

4 mm

Ievietošanas piltuves sienas biezums (s2)

0,25 mm

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

110 °C

Materiāls

Varš

Virsma

Alvas sakausējums

Nesatur halogēnu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija