Wire end ferrule with plastic sleeve
Wire end ferrule with plastic sleeve
ELEKTR-SAVIEN 10MM2X12MM IVO
Izstr. nr. 055701000
EAN 4011231459587
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
According to DIN 46228 Part 4
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Stieples šķērsgriezums | 10 mm² |
Krāsa | Ziloņkauls |
Garums (l1) | 22 mm |
Uzmavas garums (l2) | 12 mm |
Uzmavas iekšējais diametrs (d1) | 4,5 mm |
Sienas starplikas biezums (s1) | 0,2 mm |
Ievietojamas piltuves iekšējais diametrs (d2) | 7,6 mm |
Ievietošanas piltuves augstums | 10 mm |
Ievietošanas piltuves sienas biezums (s2) | 0,4 mm |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 105 °C |
Materiāls | Varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Nesatur halogēnu | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!