Wire end ferrule with plastic sleeve
Wire end ferrule with plastic sleeve
ELEKTR-SAVIEN.-2,50MM2X8 ZILS
Izstr. nr. 055700250
EAN 4011231459167
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
According to DIN 46228 Part 4
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Stieples šķērsgriezums | 2,5 mm² |
Krāsa | Zils |
Garums (l1) | 15,2 mm |
Uzmavas garums (l2) | 8,2 mm |
Uzmavas iekšējais diametrs (d1) | 2,2 mm |
Sienas starplikas biezums (s1) | 0,15 mm |
Ievietojamas piltuves iekšējais diametrs (d2) | 4,0 mm |
Ievietošanas piltuves sienas biezums (s2) | 0,20 mm |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 110 °C |
Materiāls | Varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Nesatur halogēnu | Jā |