Wire end ferrule with plastic sleeve
Wire end ferrule with plastic sleeve
ELEKTR-SAVIEN 4,0MM2X9MM GR
Izstr. nr. 055700400
EAN 4011231459327
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
According to DIN 46228 Part 4
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Stieples šķērsgriezums | 4 mm² |
Krāsa | Pelēks |
Garums (l1) | 16,5 mm |
Uzmavas garums (l2) | 9,0 mm |
Uzmavas iekšējais diametrs (d1) | 2,8 mm |
Sienas starplikas biezums (s1) | 0,20 mm |
Ievietojamas piltuves iekšējais diametrs (d2) | 4,4 mm |
Ievietošanas piltuves sienas biezums (s2) | 0,30 mm |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 110 °C |
Materiāls | Varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Nesatur halogēnu | Jā |