Wire end ferrule with plastic sleeve
Wire end ferrule with plastic sleeve
ELEKTRO SAV.-CU-(J2N)-ZAĻŠ-16,0X12,0
Izstr. nr. 055701600
EAN 4011231459693
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
According to DIN 46228 Part 4
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Stieples šķērsgriezums | 16 mm² |
Krāsa | Zaļš |
Garums (l1) | 24 mm |
Uzmavas garums (l2) | 12 mm |
Uzmavas iekšējais diametrs (d1) | 5,8 mm |
Sienas starplikas biezums (s1) | 0,2 mm |
Ievietojamas piltuves iekšējais diametrs (d2) | 8,8 mm |
Ievietošanas piltuves augstums | 12 mm |
Ievietošanas piltuves sienas biezums (s2) | 0,4 mm |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 105 °C |
Materiāls | Varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Nesatur halogēnu | Jā |