Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Workshop trolley Basic 8.4

Workshop trolley Basic 8.4
INSTRUMENTU-RATI-BASIC-8.4-7ATV-RAL9017

Izstr. nr. 0962641073

EAN 4062856067282

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Workshop trolley Basic 8.4

Izstr. nr. 0962641073
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
Efficient and mobile working with the compact, sturdy and manoeuvrable workshop trolley
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Satiksmes melns RAL 9017

Platums x dziļums x augstums (ārējie izmēri)

665 x 393 x 964 mm

Atvilktnes konstrukcija

5 atvilktnes, P 466 x DZ 336 x A 69 mm, 2 atvilktnes, Pl. 466 x Dz. 336 x A. 149 mm

Veltņu skaits

4 Stck(pcs)

Veltņu konstrukcija

1 grozāms ritenītis ar bremzi (D: 100 mm), 1 grozāms ritenītis bez bremzes (D: 100 mm), 2 fiksēti ritenīši bez bremzes (D: 100 mm)

Virsma

Pulverveida pārklājums

Atvilktņu skaits

7 Stck(pcs)

Materiāls

Lokšņu tērauds

Izvelkamā elementa veids

Pilns pagarinājums, Lodīšu gultnis

Kravnesība

250 kg

Atvilktnes kravnesība

25 kg

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija