Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Würth flīsa jaka “75 gadi”

Flīsa jaka “75 gadi”
JAKA SOFTSHELL 75 ANTRA/RED M

Izstr. nr. M441390001

EAN 4251761490791

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Würth flīsa jaka “75 gadi”

Izstr. nr. M441390001
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
Šī praktiskā jaka ir izgatavota no elastīga, mīksta flīsa auduma, un tai ir noņemamas piedurknes. Tā ir izgatavota no vēju necaurlaidīga materiāla, un uz pleciem tai izturīgs materiāls.
  • Ūdeni atgrūdošs (8000 mm ūdens stabs), elpojošs materiāls

  • 3 ārējas kabatas ar rāvējslēdzēju, 2 iekšējas kabatas

  • E-Care audums (nodrošina 99% aizsardzību pret elektromagnētisko starojumu)

  • Atstarojoši ielaidumi, elastīgas aproces, savelkama aukla apakšmalā

  • ID kartes turētāja skavas, noņemama kapuce, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Antracīts

Izmērs

M

Materiāls

96% poliesteris, 4% elastāns

Auduma m2 svars

280 g

Mazgājams pie

30°C

Norādījumi par aprūpi

Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija