Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Y formas savienotājs Piestiprināšanai pamīšus pretējās pusēs - SAVIENOJOŠĀ-TROSE-Y-1,5M
´
Y formas savienotājs Piestiprināšanai pamīšus pretējās pusēs - SAVIENOJOŠĀ-TROSE-Y-1,5M - 1

Y formas savienotājs Piestiprināšanai pamīšus pretējās pusēs

Y stiprinājums
SAVIENOJOŠĀ-TROSE-Y-1,5M

Izstr. nr. 0899032015
EAN 4045989243914

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Y formas savienotājs Piestiprināšanai pamīšus pretējās pusēs

Izstr. nr. 0899032015
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
Ātrai, ērtai piestiprināšanai pie caurulēm ar diametru līdz ∅ 59 mm, ar lielu, tērauda cauruļu karabīni

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Nodrošina optimālu drošību kāpšanas laikā un darbos, kad jāmaina darba stāvoklis (režģu piloni, plauktu montāža utt.)

EN standarts

354, 355

Garums

1,5 m

Var lietot ar

Caurule, kuras diametrs ir līdz maks. 59 mm

Maks. kravnesība

100 kg

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija