Zema profila kvadrātveida uzgrieznis DIN 562, cinkots tērauds 11H, zilā krāsā pasivēts (A2K)
DIN 562, cinkots tērauds 11H
UZGRIEZNIS-4KT-DIN562-11H-WS5-(A2K)-M2,5
Izstr. nr. 033700225
EAN 4024835805308
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M2,5 |
Augstums (m1) | 1,6 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS5 |
Materiāls | Tērauds |
Cietības kategorija | 11H |
Virsma | Cinkots |
DIN | 562 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Nominālais diametrs | 2,5 mm |
Platums starp stūriem (e) | 6,3 mm |