Zema profila sešstūra uzgrieznis
DIN 936, cinkots tērauds
UZGRIEZNIS-DIN936-04-WS13-(A2K)-M8
Izstr. nr. 03198
EAN 4011231337175
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 936, cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds (A2K)
Piezīme
DIN 936 ir atsaukts un nav aizstāts. Pastāv dažas atšķirības (atsaukts bez aizstāšanas) | Ieteikumi. Uzgriežņu izmantošana saskaņā ar ISO 4035 kopumā pēc izmēriem ir identiska).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M8 |
Augstums (m1) | 5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS13 |
Standarti | DIN 936 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 04 |
Virsma | Cinkots |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Izstrādājuma klase | A |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Atbilstība RoHS | Jā |