Zema profila sešstūra uzgrieznis
DIN 936, cinkots tērauds
UZGRIEZNIS-DIN936-04-WS17-(A2K)-M10
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 936 ir atsaukts un nav aizstāts. Pastāv dažas atšķirības (atsaukts bez aizstāšanas) | Ieteikumi. Uzgriežņu izmantošana saskaņā ar ISO 4035 kopumā pēc izmēriem ir identiska).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M10 |
Augstums (m1) | 6 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Standarti | DIN 936 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 04 |
Virsma | Cinkots |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Izstrādājuma klase | A |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Atbilstība RoHS | Jā |