Zemējuma skava
Zemējuma skava
MASAS SPAILE 400A 300A/60%
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Dzeltens cinkota tērauda korpuss
- Ar varu pārklāti misiņa zemējuma kontakti
Datu lapas(X)
Garums | 200 mm |
Maks. strāva | 350 A |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 318 g |
Metināšanas strāva pie ED 35% | 300 A |
Metināšanas strāva pie ED 60% | 250 A |
Min. kabeļa šķērsgriezums | 35 mm² |
Maks. kabeļa šķērsgriezums | 70 mm² |
Materiāls | Tērauds |
Maks. iespīlēšanas platums | 73 mm |