Zemie aizsargapavi WÜRTH MODYF Cronos Low BOA
DARBA KURPES CRONOS-BOA S3S BRŪNAS 43
Izstr. nr. M418217043
EAN 4255722936427
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ūdensnecaurlaidīga nubuka āda un tekstils, BOA tehnoloģija
- Tekstila odere ar ventilācijas atverēm, pret berzi izturīga mikrošķiedras papēža odere
- Kājas īkšķi aizsargājoša stiklašķiedras daļa, pret iekļūšanu izturīga zoles visudaļa no PS auduma
- MICHELIN gumijas ārējā zole ar aizsargslāni SR FO HRO HI CI LG SC, platums 11, komforta iekšzole 3 platumu sistēma
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, ražots Eiropā
Datu lapas(X)
Krāsa | Brūns |
Izmērs | 43 |
Slieces augšdaļas materiāls | Ūdensizturīga zamšāda |
Drošības kategorija | S3S |
Standarti | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HRO , CI , HI , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Citi standarti | SR, FO, HRO, CI, HI, DGUV 112-191 |
Pēdas platums | 11 (standarta platuma drošības apavi) |
Purngala aizsarga materiāls | Stikla šķiedra |
Apavu izmērs (ES) | 43 |
Apavu izmērs (AK) | 9 |
Apavu izmērs (ASV) | 9,5 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!