Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ziemas darba bikses “Worker Pro”, pelēkas

Ziemas kombinezons, pelēks
ZIEMAS BIKSES WORKER PRO 52 PELĒKAS

Izstr. nr. 5359945052
EAN 4046777877410

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ziemas darba bikses “Worker Pro”, pelēkas

Izstr. nr. 5359945052
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
Standarts EN 342:2004 (aizsardzība pret aukstumu)



Poliuretāna (PU) pārklājums padara pelēkās krāsas Worker Pro ziemas apģērba klāstu par vēja un


ūdensnecaurlaidīgiem izstrādājumiem, šuves nav


aizlīmētas.



Materiāls: 100% poliesteris ar PU pārklājumu, 270 g/m2.


Vatējums, 100% poliesteris, 120 g/m2



  • Noņemami bikšturi

  • Pagarināta muguras daļa

  • Pielāgojama josta ar līplentu

  • Izturīgas siksnas cilpas + D veida gredzens

  • Priekšējās kabatas ar rāvējslēdzēju

  • Aizmugures kabatas ar atloku

  • Kabata uz augšstilba + kabata pildspalvai

  • Kabata lineālam + kabata nazim

  • Rāvējslēdzējs un sniega aizsargi staru galos

  • Ceļu polsteru kabatas

  • 50 mm lieli tumši pelēkas atstarojoša joslas (iestrādātas ar karsto presi) uz starām

  • Izmēri: 42.–64.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Pelēks

Izmērs

52

Materiāls

100% poliesteris

Auduma m2 svars

270 g

EN standarts

342

Mazgājams pie

60°C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija