Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Zobenzāģa asmens, būvniecības darbiem, trīs zvaigznes Čuguna caurulēm

SSB-CNST-DIA-2PCS-CAST/CLINKER-228X1,25

Izstr. nr. 0615722831

EAN 4045989802616

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Zobenzāģa asmens, būvniecības darbiem, trīs zvaigznes Čuguna caurulēm

Izstr. nr. 0615722831
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
Zobenzāģa asmens ar dimanta pārklājumu, piemēram, čuguna cauruļu griešanai
  • Asmens ar dimanta pārklājumu īpaši ilgam kalpošanas laikam

  • Optimāla stabilitāte un izturība, griežot liela diametra caurules, pateicoties 1,25 mm biezam asmens korpusam.
Piezīme

Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma.

Lietojuma iespējas
Izstrādājuma numursLietojuma īpašībasMateriālsMateriāla biezums
0615722831Īpaši piemērotsTērauda caurules, lieta metāla caurules< 150 mm
Azbestcements, ar stiklšķiedru stiprināta plastmasa3 līdz 175 mm
Var lietot arĶieģelis10 līdz 175 mm
Flīzes10 līdz 175 mm
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums (L)

228 mm

Biezums

1,25 mm

Īpaša piemērotība ar

Tērauda caurules, lieta metāla caurules, Azbestcements, ar stiklšķiedru stiprināta plastmasa

Var lietot ar

Ķieģelis

Min./maks. materiāla biezums

0-150 mm

Gabalu skaits

2 Stck(pcs)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija