Zobenzāģa asmens kokam, divas zvaigznes Koksnei ar naglām
Zobenzāģa asmens 2S koksnei ar naglām
ZOBENZĀĢA ASMENS-WO-5PCS-228X4,2







Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Rupjš zobu dalījums un taisni novietoti zobi tīrai un ātrai griešanai
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma.
Datu lapas(X)
Garums (L) | 228 mm |
Min./maks. zobu solis | 3,6-5,1 mm |
Biezums | 1,25 mm |
Īpaša piemērotība ar | Kokmateriāli ar naglām, PVC, vispārēja lietojuma plastmasa, Cietkoksne, skujkoku koksne, Saplāksnis, Kokšķiedru plātne |
Min./maks. materiāla biezums | 10-175 mm |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |