Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Zobenzāģa asmens kokam, divas zvaigznes Koksnei ar naglām

Zobenzāģa asmens 2S koksnei ar naglām
ZOBENZĀĢA ASMENS-WO-5PCS-305X(3,6-5,1)

Izstr. nr. 0615830040

EAN 4038898411017

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Zobenzāģa asmens kokam, divas zvaigznes Koksnei ar naglām

Izstr. nr. 0615830040
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
Ar taisni novietotiem zobiem ātrai griešanai (piemēram, kokam ar naglām)
  • Rupjš zobu dalījums un taisni novietoti zobi tīrai un ātrai griešanai
Piezīme

Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums (L)

305 mm

Min./maks. zobu solis

3,6-5,1 mm

Biezums

1,25 mm

Īpaša piemērotība ar

Kokmateriāli ar naglām, PVC, vispārēja lietojuma plastmasa, Cietkoksne, skujkoku koksne, Saplāksnis, Kokšķiedru plātne

Min./maks. materiāla biezums

10-250 mm

Gabalu skaits

5 Stck(pcs)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija