Zobenzāģa asmens koksnei, divas zvaigznes Lapkoku un skujkoku koksnei
Zobenzāģa asmens 2S lapkoku un skujkoku koksnei
ZOBENZĀĢA ASMENS-HO--305X4
Izstr. nr. 060803021
EAN 4038898410416
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar slīpētiem zobiem griešanai bez atdalījumiem, piemēram, lapu koku un skujkoku koksnē
- Uzasinātie zobi nodrošina līdzenu griezumu bez atdalījumiem
Piezīme
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 305 mm |
Atstarpe starp zobiem | 4 mm |
Biezums | 1,25 mm |
Īpaša piemērotība ar | Kokšķiedru plātne, Cietkoksne, skujkoku koksne, Saplāksnis, Kokšķiedru plāksne ar plastmasas pārklājumu |
Var lietot ar | PVC |
Min./maks. materiāla biezums | 10-250 mm |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |