Zobenzāģa asmens koksnei, trīs zvaigznes, Multiblade
Zobenzāģa asmens 3S, Multiblade, koksnei
ZZA-WO-5PCS-MULTIBLADE-200X(2,4-4,0)
Izstr. nr. 0615820340
EAN 4038898427650
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās










Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Progresīvā zobu dalījuma dēļ tas ir ideāli piemērots plāniem un bieziem materiāliem un nodrošina ātru zāģēšanu
- Izcils asmens darbiem būvlaukumā, jo darbus var veikt nepārtraukti ar vienu asmeni, novēršot nepieciešamību mainīt zobenzāģa asmeņus.
Piezīme
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 200 mm |
Min./maks. zobu solis | 2-4 mm |
Biezums | 1,25 mm |
Īpaša piemērotība ar | Cietkoksne, skujkoku koksne, Saplāksnis, Kokšķiedru plātne, Sapresēta koksne, Kokšķiedru plāksne ar plastmasas pārklājumu |
Var lietot ar | PVC, vispārēja lietojuma plastmasa |
Min./maks. materiāla biezums | 6-150 mm |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |