Zobenzāģa asmens metālam, divas zvaigznes Plānām metāla loksnēm/lokšņu metāla profiliem un caurulēm
Zobenzāģa asmens 2S plānai metāla loksnei, profiliem
ZOBENZĀĢA ASMENS-MET-150X1,0
Izstr. nr. 0615915010
EAN 4038898411048
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar robainiem zobiem ērtai metālu zāģēšanai
- Mazs (1,4 mm) vai ļoti mazs (1 mm) zobu solis un nelīdzenie zobi nodrošina līdzenu zāģējumu
Piezīme
- Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma
- Metālam paredzētajiem zobenzāģa asmeņiem jānodrošina dzesēšana, jāsamazina gājienu skaits un jānovērš svārstības.
- Dzesēšana palielina zobenzāģa asmeņu kalpošanas laiku
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 150 mm |
Atstarpe starp zobiem | 1,0 mm |
Biezums | 0,9 mm |
Īpaša piemērotība ar | Plānas metāla loksnes, Metāla lokšņu profili un caurules |
Var lietot ar | Alumīnijs, Krāsainais smagais metāls |
Min./maks. materiāla biezums | 0-1,5 mm |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |