Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Zobenzāģa asmens metālam, divas zvaigznes Plānām metāla loksnēm/lokšņu metāla profiliem un caurulēm

Zobenzāģa asmens 2S plānai metāla loksnei, profiliem 
ZOBENZĀĢA ASMENS-MET-5PCS-100X1,4

Izstr. nr. 0615910014

EAN 4038898411031

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Zobenzāģa asmens metālam, divas zvaigznes Plānām metāla loksnēm/lokšņu metāla profiliem un caurulēm

Izstr. nr. 0615910014
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
Ar robainiem zobiem ērtai metālu zāģēšanai
  • Mazs (1,4 mm) vai ļoti mazs (1 mm) zobu solis un nelīdzenie zobi nodrošina līdzenu zāģējumu
Piezīme
  • Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma

  • Metālam paredzētajiem zobenzāģa asmeņiem jānodrošina dzesēšana, jāsamazina gājienu skaits un jānovērš svārstības.

  • Dzesēšana palielina zobenzāģa asmeņu kalpošanas laiku
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums (L)

100 mm

Atstarpe starp zobiem

1,4 mm

Biezums

0,9 mm

Īpaša piemērotība ar

Plānas metāla loksnes, Metāla lokšņu profili un caurules

Var lietot ar

Alumīnijs, Krāsainais smagais metāls

Min./maks. materiāla biezums

1,5-3 mm

Gabalu skaits

5 Stck(pcs)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija