Zobenzāģa asmens metālam, divas zvaigznes Plānām metāla loksnēm/metāla profiliem un caurulēm
Zobenzāģa asmens 2S plānām loksnēm, met. profiliem
ZOBENZĀĢA ASMENS-MET-5PCS-150X1,8
Izstr. nr. 0615915018
EAN 4038898411062
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar robainiem zobiem ērtai metālu zāģēšanai
- Smalkais 1,8 mm zobu dalījums un robainie zobi nodrošina līdzenu zāģējumu
Piezīme
- Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma.
- Metālam paredzētajiem zobenzāģa asmeņiem jānodrošina dzesēšana, jāsamazina gājienu skaits un jānovērš svārstības.
- Dzesēšana palielina zobenzāģa asmeņu kalpošanas laiku.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 150 mm |
Atstarpe starp zobiem | 1,8 mm |
Biezums | 0,9 mm |
Īpaša piemērotība ar | Biezas metāla loksnes, Metāla profili un caurules |
Var lietot ar | Alumīnijs, Krāsainais smagais metāls |
Min./maks. materiāla biezums | 3-8 mm |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |