Zobenzāģa asmens metālam, trīs zvaigznes, Longlife & Speed
Zobenzāģa asmens 3S, Longlife & Speed, metālam
ZOBENZĀĢA ASMENS-MET-LONG/SP-305X2,5/3,2
Izstr. nr. 0615930253
EAN 4048539532506
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Precīzi griezumi pareizā leņķī metāla caurulēs un profilos. Izturīgs, ātrs un stiprs ilgam kalpošanas laikam
- Asmens griež precīzi un pareizajā leņķī īpaši platā asmens korpusa dēļ
- 2x2 zobu dalījums nodrošina patīkamu un vieglu darbu
Piezīme
- Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma.
- Metālam paredzētajiem zobenzāģa asmeņiem jānodrošina dzesēšana, jāsamazina gājienu skaits un jānovērš svārstības.
- Dzesēšana palielina zobenzāģa asmeņu kalpošanas laiku.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 305 mm |
Min./maks. zobu solis | 2,5-3,2 mm |
Biezums | 1,1 mm |
Īpaša piemērotība ar | Metāla lokšņu profili un caurules, Metāla profili un caurules, Biezas metāla loksnes |
Min./maks. materiāla biezums | 0-250 mm |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |