Zobenzāģa asmens, nerūsējošais tērauds, trīs zvaigznes Nerūsējošā tērauda loksnēm un caurulēm
Zobenzāģa asmens 3S nerūsējošam tēraudam
ZOBENZĀĢA ASMENS-MET-3PCS-SST-116X1,4
Izstr. nr. 0615911614
EAN 4038898428657
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar karbīda joslu un precīzi noslīpētiem zobiem nerūsējošā tērauda griešanai
- Lietošanai 1,5–3 mm bieziem materiāliem smalkā 1,4 mm zobu dalījuma dēļ.
- Ideāli piemērots nerūsējošā tērauda griešanai precīzi noslīpēto zobu dēļ
Piezīme
- Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma.
- Nerūsējošam tēraudam paredzētajiem zobenzāģa asmeņiem jānodrošina dzesēšana, jāsamazina gājienu skaits un jānovērš svārstības.
- Dzesēšana palielina zobenzāģa asmeņu kalpošanas laiku.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums | 116 mm |
Atstarpe starp zobiem | 1,4 mm |
Biezums | 1,25 mm |
Īpaša piemērotība ar | Nerūsošais tērauds, metāla plāksne un caurules |
Min./maks. materiāla biezums | 1,5-3,0 mm |
Gabalu skaits | 3 Stck(pcs) |