Zobenzāģa asmens, trīs zvaigznes, Multiblade
Zobenzāģa asmens 3S, Multiblade konstrukcija
ZOBENZĀĢA ASMENS-CELT-5GB-200X(2,4-4,6)
Izstr. nr. 0615720346
EAN 4038898428596
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Progresīvā zobu dalījuma dēļ tas ir ideāli piemērots plāniem un bieziem materiāliem un nodrošina ātru zāģēšanu
- Izcils asmens darbiem būvlaukumā, jo darbus var veikt nepārtraukti ar vienu asmeni, novēršot nepieciešamību mainīt zobenzāģa asmeņus.
Piezīme
Papildu tehniskā informācija ir pieejama uz preces iepakojuma.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 200 mm |
Min./maks. zobu solis | 2,2-4,6 mm |
Biezums | 1,25 mm |
Īpaša piemērotība ar | Koksne ar metālu, Kokšķiedru plātne, Cietkoksne, skujkoku koksne, Alumīnijs, Krāsainais smagais metāls, PVC, vispārēja lietojuma plastmasa, Azbestcements, ar stiklšķiedru stiprināta plastmasa |
Var lietot ar | Kokšķiedru plāksne ar plastmasas pārklājumu, Plānas metāla loksnes, Kārtains materiāls |
Min./maks. materiāla biezums | 5-150 mm |
Gabalu skaits | 5 Stck(pcs) |