Zobenzāģis SBS 1100-E
Zobenzāģis, SBS 1100-E
TAISNZĀĢIS-EL-(SBS1100-E)
Izstr. nr. 57065401
EAN 4050382327338
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Materiālam piemērota, jutīga zāģēšana
Droseļvārsta slēdzis
Lietotāja un mašīnas aizsardzība
Ja zāģa asmens iesprūst, drošības savienotājdetaļa novērš mašīnas bojājumu un lietotāja traumu.
Zāģa asmeņu ātrās atvienošanas mehānisms ļauj
Ātras nomaiņas zāģa asmens stiprinājums
Ilgs kalpošanas laiks
Paceļamais stienis ar īpašām blīvēm nodrošina pārnesumkārbas aizsardzību pret putekļiem, kas paaugstina zāģa kalpošanas laiku.
Precīza zāģēšana
Paceļamā stieņa precīzais stiprinājums nodrošina, ka zāģa asmenim ir tikai neliels brīvgājiens.
Datu lapas(X)
Min./maks. nominālais spriegums | 220 / 230 V/AC |
Min./maks. frekvence | 50 / 60 Hz |
Aizsardzības klase | Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija |
Jaudas izlietojums | 1100 W |
Izejas jauda | 550 W |
Min./maks. apgriezienu skaits brīvgājienā | 0-3000 U/min(rpm) |
Gājiena garums | 19 mm |
Instrumentu turēšanas ierīce | Ātri nomaināms turētājs |
Mašīnas svars | 3,2 kg |
Kabeļa garums | 4 m |
ZOBENZĀĢA ASMENS-MET-5PCS-150X(1,8-2,6)
CASE-EMPTY-(SBS1100-E)
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena