blīvgredzens, metriskās mērvienības, komplekts 330 gab. sistēmas koferī 4.4.1.
Blīvgredzens, collās, 330 gab., Sysko
GUM-GREDZ-KOMPL-COLLAS-(25-43,82)-330GAB
Izstr. nr. 5964046807
EAN 4058794010725
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- NBR ir ķīmiskais nosaukums: nitrila butadiēna gumija (tādi zīmoli kā Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatūras noturība: no -30 °C līdz +100 °C
- Izmēru pielaides saskaņā ar standartu DIN ISO 3601-1 B (nozares standarts)
Datu lapas(X)
Standarti | ISO 3601–1 |
Materiāls | NBR (nitrila butadiēnkaučuks) |
Krāsa | Melns |
Sistēmas izmēri | 4.4.1 |
Vienību skaits sortimentā/komplektā | 330 Stck(pcs) |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1205,000 g |
Atbilstība RoHS | Jā |
GUM-GREDZ-ISO3601/1-B-NBR70-25,00X3,53
GUM-GREDZ-ISO3601/1-B-NBR70-26,57X3,53
GUM-GREDZ-ISO3601/1-B-NBR70-28,17X3,53
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-29,75X3,53
GUM-GREDZ-ISO3601/1-B-NBR70-31,34X3,53
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-32,93X3,53
GUM-GREDZ-ISO3601/1-B-NBR70-34,52X3,53
GUM-GREDZ-ISO3601/1-B-NBR70-36,10X3,53
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-37,47X5,34
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-37,70X3,53
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-40,65X5,34
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-43,82X5,34
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!