pias® pašgriezējskrūve ar sešstūra galvu un urbja uzgali Rūdīts tērauds, cinka pārklājums, zili pasivēts
pias W-214 cinkota tērauda sešstūra galva
PAŠURBJ-SKR-DIN7504-K-(A2K)-4,8X38
Izstr. nr. 021448 38
EAN 6416562681047
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Urbja uzgalis ļauj samazināt montāžas laiku par vismaz 50%:
- Urbšana bez vidusdaļas perforācijas
- Vītnes iegriešana
- Nostiprināšana
Viss ar vienu darbību
Var izmantot komponentu kombinēšanai tI/tII saskaņā ar apstiprinājumu ETA-10/0184
- Tērauds/tērauds, kas paredzēts ∅ 4,2-6,3 mm
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
Cinkotās pašgriezējskrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja un it īpaši tās 2. daļa "Īpaši noteikumi".
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Standarti | CS |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Sešstūris |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Gala veids | Urbšanas uzgalis |
Pazemes | Tērauds, Alumīnijs |
Nominālais diametrs (d1) | 4,8 mm |
Garums (l1) | 38 mm |
Galvas diametrs (dk) | 10,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 4,45 mm |
Urbja gala garums (lp) | 5,75 mm |
Skrūves vītnes garums ar urbja galu | 34 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS8 |
Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls) | 4,4 mm |
Maks. pamatu biezumam | 3 mm |
Min./maks. stiprinājuma biezums | 1,8-28,5 mm |
Apstiprinājums | ETA-10/0184 |
Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita) | 1200-1800 U/min(rpm) |