Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

pias® pašgriezējskrūve ar sešstūra galvu un urbja uzgali Rūdīts tērauds, cinka pārklājums, zili pasivēts

pias W-214 cinkota tērauda sešstūra galva
PAŠURBJ-SKR-DIN7504-K-(A3K)-6,3X25

Izstr. nr. 021463 25

EAN 4053479883304

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
pias® pašgriezējskrūve ar sešstūra galvu un urbja uzgali Rūdīts tērauds, cinka pārklājums, zili pasivēts

Izstr. nr. 021463 25

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Tērauda profilu piestiprināšanai pie tērauda pamata ≤ 5 mm

Urbja uzgalis ļauj samazināt montāžas laiku par vismaz 50%:


  • Urbšana bez vidusdaļas perforācijas

  • Vītnes iegriešana

  • Nostiprināšana

Viss ar vienu darbību



Var izmantot komponentu kombinēšanai tI/tII saskaņā ar apstiprinājumu ETA-10/0184


  • Tērauds/tērauds, kas paredzēts ∅ 4,2-6,3 mm
Piezīme
  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)

  • Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta

  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai

Cinkotās pašgriezējskrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja un it īpaši tās 2. daļa "Īpaši noteikumi".

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Standarti

CS

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Sešstūris

Vītnes veids

Pašvītņgriezes skrūves vītne

Gala veids

Urbšanas uzgalis

Pazemes

Tērauds, Alumīnijs

Nominālais diametrs (d1)

6,3 mm

Garums (l1)

25 mm

Galvas diametrs (dk)

13,3 mm

Galvas augstums (k1)

6,45 mm

Urbja gala garums (lp)

8,5 mm

Skrūves vītnes garums ar urbja galu

21 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS10

Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls)

6,0 mm

Maks. pamatu biezumam

5 mm

Min./maks. stiprinājuma biezums

2-13 mm

Apstiprinājums

ETA-10/0184

Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita)

1200-1800 U/min(rpm)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija