Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

pias® pašgriezējskrūve, sešstūra galva ar garu urbja uzgali

pias cinkota tērauda ar garu urbja uzgali
PAŠURBJ-SKR-DIN7504-K-(A2K)-5,5X32

Izstr. nr. 021405532
EAN 4053479769103

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
pias® pašgriezējskrūve, sešstūra galva ar garu urbja uzgali

Izstr. nr. 021405532

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Rūdīts, cinkota tērauda korpuss, zili pasivēts, ar garu urbja uzgali. Tērauda profilu piestiprināšanai pie apakšējās tērauda konstrukcijas ≤ 12 mm

Urbja uzgalis ļauj samazināt montāžas laiku vismaz par 50%:


  • Urbšana bez slīpēšanas

  • Vītnes iegriešana

  • Nostiprināšana

Viss ar vienu darbību



Var izmantot komponentu kombinācijām tI/tII saskaņā ar apstiprinājumu ETA-10/0184


  • Tērauds/tērauds

Un papildus fiksatoru piestiprināšanai pie tērauda pamatnēm (skrūvju savienojumi)

Piezīme
  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)

  • Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta

  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai

Cinkotās pašgriezējskrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, it īpaši tās 2. daļa "Īpaši noteikumi".

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Standarti

CS

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Sešstūris

Vītnes veids

UNC

Gala veids

Urbšanas uzgalis

Pazemes

Tērauds, Alumīnijs

Nominālais diametrs (d1)

5,5 mm

Garums (l1)

32 mm

Galvas diametrs (dk)

10,9 mm

Galvas augstums (k1)

5,15 mm

Urbja gala garums (lp)

14,0 mm

Skrūves vītnes garums ar urbja galu

29,0 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS8

Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls)

13,5 mm

Maks. pamatu biezumam

12,0 mm

Min. pamatu biezumam

2 mm

Min./maks. stiprinājuma biezums

2,0-15,0 mm

Apstiprinājums

ETA-10/0184

Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita)

1200-1800 U/min(rpm)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija