pias® pašgriezējskrūve, sešstūra galva ar garu urbja uzgali
pias cinkota tērauda ar garu urbja uzgali
PAŠURBJ-SKR-DIN7504-K-(A2K)-5,5X55
Izstr. nr. 021405555
EAN 4053479894881
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Rūdīts, cinkota tērauda korpuss, zili pasivēts, ar garu urbja uzgali. Tērauda profilu piestiprināšanai pie apakšējās tērauda konstrukcijas ≤ 12 mm
Urbja uzgalis ļauj samazināt montāžas laiku vismaz par 50%:
- Urbšana bez slīpēšanas
- Vītnes iegriešana
- Nostiprināšana
Viss ar vienu darbību
Var izmantot komponentu kombinācijām tI/tII saskaņā ar apstiprinājumu ETA-10/0184
- Tērauds/tērauds
Un papildus fiksatoru piestiprināšanai pie tērauda pamatnēm (skrūvju savienojumi)
Piezīme
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
Cinkotās pašgriezējskrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, it īpaši tās 2. daļa "Īpaši noteikumi".
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Standarti | DIN 7504 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Nominālais diametrs (d1) | 5,5 mm |
Garums (l1) | 55 mm |
Urbja gala garums (lp) | 13,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS8 |