pias® pašurbjoša skrūve, apaļa galva ar H padziļinājumu
PAŠURBJ-SKR-DIN7504-N-(A2K)-3.5X13 PH2
Izstr. nr. 021135 13
EAN 4011231267212
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ar pašurbjošām skrūvēm jāizmanto piemērots urbis/skrūvgriezis (piemēram, akumulatora urbis/skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves jāievieto perpendikulāri detaļas virsmai
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Plakangalvas |
Piedziņas veids | H |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Gala veids | Urbšanas uzgalis |
Nominālais diametrs (d1) | 3,5 mm |
Garums (l1) | 13 mm |
Galvas diametrs (dk) | 6,9 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,60 mm |
Urbja gala garums (lp) | 3 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |