pias® pašurbjoša skrūve, apaļa galva ar H padziļinātu galvu
pias cinkota tērauda apaļa galva H
PAŠURBJ-SKR-DIN7504-N-(A2K)-4.2X19 PH2
Izstr. nr. 021142 19
EAN 4011231267953
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Rūpnīcas standarts, cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A3K), H ar padziļinātu galvu
Piezīme
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Plakangalvas |
Piedziņas veids | H |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Gala veids | Urbšanas uzgalis |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 19 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8,2 mm |
Galvas augstums (k1) | 3,05 mm |
Urbja gala garums (lp) | 3,7 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |