pias® spārnu tipa pašgriezējskrūve, līdzena, iegremdēta frēzētājgalva ar AW savienojumu
Wing-pias tēr. pārsl. cinka frēz. plāksne gr.g. AW
KOKSKRŪVE-FLUGEL-6.3X65MM-AW30 RUSPERT
Izstr. nr. 021906365
EAN 4061975925886
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pretkorozijas aizsardzība
Apm. 500 h bez bāzes metāla korozijas saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227 - NSS
AW pievilkšanas sistēma
- Uzlabota griezes momenta pārnese
- Ilgāks darbmūžs
- Optimāla centrēšana
- Labāka montāža, ko nodrošina skrūve bez materiāla noguruma; griezes momenta pārnesei vajadzīgais saskares spiediens ir ievērojami mazāks
- Lielākā iespējamā uzgaļa saskares virsma skrūvēšanas laikā
- Vienmērīgs spēka sadalījums nepieļauj virsmas aizsardzības pārklājuma bojājumus, tādējādi nodrošinot labāku izturību pret koroziju
- Katrā konkrētā gadījumā ir atbilstoši jāpārbauda, vai wing-pias skrūves ir piemērotas. Uzstādiet tikai, izmantojot attiecīgus darbarīkus ar dziļuma atduri un cauruļu savienojumu.
- Maksimālo stiprinājuma garumu aprēķina šādi: Koksnes biezums un virsmas biezums lU = maks. stiprinājuma biezums lB
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
Pašgriezējskrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai.
Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja un it īpaši tās 2. daļa "Īpaši noteikumi".
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanai cietā un mīkstā koksnē
- Skrūves ieskrūvēšanu ar spēku kavē spārni, kas izurbj koksni
- Pamatnes atvere tiek izurbta apakšējā konstrukcijā. Saskaroties ar metālu, spārni nolūst
- Vītne tiek iegriezta ar pirmajiem skrūves apgriezieniem, un pēc tam pārējā skrūves daļa ieskrūvējas vītnē
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 6,3 mm |
Garums (l) | 65 mm |
Galvas diametrs (dk) | 20 mm |
Urbja gala garums (lp) | 13 mm |
Citi standarti | Uzņēmuma standarts |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka kristāli, pelēks |
Galvas veids | Diskveida pusiegremdēta galva ar frēzes ribām |
Iekšējā piedziņa | AW30 |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Min. pamatu biezumam | 2 mm |
Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls) (lU) | 6 mm |
Maks. stiprinājuma biezums (lB) | 43 mm |
Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita) | 800-1200 U/min(rpm) |
Atbilstība RoHS | Jā |