Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
pias<SUP>®</SUP> spārnu tipa pašgriezējskrūve, līdzena, iegremdēta frēzētājgalva ar AW savienojumu - KOKSKRŪVE-FLUGEL-6.3X80MM-AW30 RUSPERT pias<SUP>®</SUP> spārnu tipa pašgriezējskrūve, līdzena, iegremdēta frēzētājgalva ar AW savienojumu - KOKSKRŪVE-FLUGEL-6.3X80MM-AW30 RUSPERT pias<SUP>®</SUP> spārnu tipa pašgriezējskrūve, līdzena, iegremdēta frēzētājgalva ar AW savienojumu - KOKSKRŪVE-FLUGEL-6.3X80MM-AW30 RUSPERT
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/LMfZk0GRvQ8

pias<SUP>®</SUP> spārnu tipa pašgriezējskrūve, līdzena, iegremdēta frēzētājgalva ar AW savienojumu - KOKSKRŪVE-FLUGEL-6.3X80MM-AW30 RUSPERT - 1
pias<SUP>®</SUP> spārnu tipa pašgriezējskrūve, līdzena, iegremdēta frēzētājgalva ar AW savienojumu - KOKSKRŪVE-FLUGEL-6.3X80MM-AW30 RUSPERT - 2
pias<SUP>®</SUP> spārnu tipa pašgriezējskrūve, līdzena, iegremdēta frēzētājgalva ar AW savienojumu - KOKSKRŪVE-FLUGEL-6.3X80MM-AW30 RUSPERT - 3

pias® spārnu tipa pašgriezējskrūve, līdzena, iegremdēta frēzētājgalva ar AW savienojumu

Wing-pias tēr. pārsl. cinka frēz. plāksne gr.g. AW
KOKSKRŪVE-FLUGEL-6.3X80MM-AW30 RUSPERT

Izstr. nr. 021906380

EAN 4038898045953

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
pias® spārnu tipa pašgriezējskrūve, līdzena, iegremdēta frēzētājgalva ar AW savienojumu

Izstr. nr. 021906380

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 250 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Tērauda, Ruspert® pārklājums (pelēks), AW savienojums. Pašgriezējskrūve, kas ietaupa līdz 50% laika, piestiprinot koka objektus metāla pamatnes konstrukcijām

Pretkorozijas aizsardzība


Apm. 500 h bez bāzes metāla korozijas saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227 - NSS



AW pievilkšanas sistēma


  • Uzlabota griezes momenta pārnese

  • Ilgāks darbmūžs

  • Optimāla centrēšana

  • Labāka montāža, ko nodrošina skrūve bez materiāla noguruma; griezes momenta pārnesei vajadzīgais saskares spiediens ir ievērojami mazāks

  • Lielākā iespējamā uzgaļa saskares virsma skrūvēšanas laikā

  • Vienmērīgs spēka sadalījums nepieļauj virsmas aizsardzības pārklājuma bojājumus, tādējādi nodrošinot labāku izturību pret koroziju
Piezīme
  • Katrā konkrētā gadījumā ir atbilstoši jāpārbauda, vai wing-pias skrūves ir piemērotas. Uzstādiet tikai, izmantojot attiecīgus darbarīkus ar dziļuma atduri un cauruļu savienojumu.

  • Maksimālo stiprinājuma garumu aprēķina šādi: Koksnes biezums un virsmas biezums lU = maks. stiprinājuma biezums lB

  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)

  • Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta

  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai

Pašgriezējskrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai.


Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja un it īpaši tās 2. daļa "Īpaši noteikumi".

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Izmantošanai cietā un mīkstā koksnē

Instrukcijas
  • Skrūves ieskrūvēšanu ar spēku kavē spārni, kas izurbj koksni

  • Pamatnes atvere tiek izurbta apakšējā konstrukcijā. Saskaroties ar metālu, spārni nolūst

  • Vītne tiek iegriezta ar pirmajiem skrūves apgriezieniem, un pēc tam pārējā skrūves daļa ieskrūvējas vītnē

Nominālais diametrs (d)

6,3 mm

Garums (l)

80 mm

Galvas diametrs (dk)

20 mm

Urbja gala garums (lp)

13 mm

Citi standarti

Uzņēmuma standarts

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka kristāli, pelēks

Galvas veids

Diskveida pusiegremdēta galva ar frēzes ribām

Iekšējā piedziņa

AW30

Vītnes veids

Pašvītņgriezes skrūves vītne

Min. pamatu biezumam

2 mm

Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls) (lU)

6 mm

Maks. stiprinājuma biezums (lB)

58 mm

Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita)

800-1200 U/min(rpm)

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija