pias® spārnveida pašgriezējskrūve ar gremdgalvu un AW savienojumu
Wing-pias tērauda plāksnes cinka/sudr. gremdg. AW
SKR-FLUGEL-6.3X85-AW30 RUSPERT
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Aizsardzība pret koroziju, kas nesatur Cr(6), apm. 500 h., bez pamatnes metāla korozijas (tests ar sāls izsmidzināšanu saskaņā ar DIN EN ISO 9227 - NSS)
Gremdgalva ar frēzēšanas kabatām izmantošanai skuju koku koksnē. Izmantošanai lapu koku koksnē var izmantot skrūvi ar galvu Ø 12 mm (tips 0219864).
AW pievilkšanas sistēma
- Uzlabota griezes momenta pārnese
- Ilgāks kalpošanas laiks
- Optimāla centrēšana
- Labāka montāža, ko nodrošina skrūve bez materiāla noguruma; griezes momenta pārnesei vajadzīgais saskares spiediens ir ievērojami mazāks
- Lielākā iespējamā uzgaļa saskares virsma skrūves pievilkšanas laikā
- Vienmērīgs spēka sadalījums nepieļauj virsmas aizsardzības pārklājuma bojājumus, tādējādi nodrošinot labāku izturību pret koroziju
- Ieteicamais maksimālais koksnes biezums lH tiek aprēķināts, ņemot vērā pamatnes maksimālo virsmas biezumu lU.
- Katrā konkrētā gadījumā ir atbilstoši jāpārbauda, vai wing-pias skrūves ir piemērotas. Uzstādiet tikai, izmantojot attiecīgus darbarīkus ar dziļuma atduri un cauruļu savienojumu
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
Pašgriezošās skrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, jo īpaši tās 2. daļa “Īpaši noteikumi”.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Skrūves ieskrūvēšanu ar spēku kavē spārni, kas izurbj koksni
- Pamatnes atvere tiek izurbta apakšējā konstrukcijā. Saskaroties ar metālu, spārni nolūst
- Vītne tiek iegriezta ar pirmajiem skrūves apgriezieniem, un pēc tam pārējā skrūves daļa ieskrūvējas vītnē
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 6,3 mm |
Garums (l) | 85 mm |
Galvas diametrs (dk) | 12 mm |
Urbja gala garums (lp) | 6 mm |
Citi standarti | Uzņēmuma standarts |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka kristāli, sudraba pelēks |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 80 grādi |
Iekšējā piedziņa | AW30 |
Vītnes veids | UNC |
Min. pamatu biezumam | 2 mm |
Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls) (lU) | 6 mm |
Maks. koksnes materiāla biezums (lH) | 65 mm |
Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita) | 800-1200 U/min(rpm) |
Atbilstība RoHS | Jā |