Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
pias<SUP>®</SUP> spārnveida pašgriezējskrūve ar iegremdētu frēzētājgalvu un AW savienojumu - SKR-FLUGEL-4.2X32-AW20 DZELTENA pias<SUP>®</SUP> spārnveida pašgriezējskrūve ar iegremdētu frēzētājgalvu un AW savienojumu - SKR-FLUGEL-4.2X32-AW20 DZELTENA pias<SUP>®</SUP> spārnveida pašgriezējskrūve ar iegremdētu frēzētājgalvu un AW savienojumu - SKR-FLUGEL-4.2X32-AW20 DZELTENA pias<SUP>®</SUP> spārnveida pašgriezējskrūve ar iegremdētu frēzētājgalvu un AW savienojumu - SKR-FLUGEL-4.2X32-AW20 DZELTENA
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/LMfZk0GRvQ8

pias<SUP>®</SUP> spārnveida pašgriezējskrūve ar iegremdētu frēzētājgalvu un AW savienojumu - SKR-FLUGEL-4.2X32-AW20 DZELTENA - 1
pias<SUP>®</SUP> spārnveida pašgriezējskrūve ar iegremdētu frēzētājgalvu un AW savienojumu - SKR-FLUGEL-4.2X32-AW20 DZELTENA - 2
pias<SUP>®</SUP> spārnveida pašgriezējskrūve ar iegremdētu frēzētājgalvu un AW savienojumu - SKR-FLUGEL-4.2X32-AW20 DZELTENA - 3
pias<SUP>®</SUP> spārnveida pašgriezējskrūve ar iegremdētu frēzētājgalvu un AW savienojumu - SKR-FLUGEL-4.2X32-AW20 DZELTENA - 4

pias® spārnveida pašgriezējskrūve ar iegremdētu frēzētājgalvu un AW savienojumu

Wing-pias cinkota tērauda dzeltena gremdgalva AW
SKR-FLUGEL-4.2X32-AW20 DZELTENA

Izstr. nr. 0219114232

EAN 4047376278271

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
pias® spārnveida pašgriezējskrūve ar iegremdētu frēzētājgalvu un AW savienojumu

Izstr. nr. 0219114232

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Pašgriezošo skrūvju izmantošana, piestiprinot koku pie metāla pamatnes, ļauj ieekonomēt līdz 50% laiku.

Dzeltens, cinkots tērauds



Ar pašgriezošu vītni



Iegremdēta frēzētājgalva lietošanai ar lapu un skuju koka materiāliem



AW pievilkšanas sistēma


  • Uzlabota griezes momenta pārnese

  • Ilgāks kalpošanas laiks

  • Optimāla centrēšana

  • Labāka montāža, ko nodrošina skrūve bez materiāla noguruma; griezes momenta pārnesei vajadzīgais saskares spiediens ir ievērojami mazāks

  • Lielākā iespējamā uzgaļa saskares virsma skrūves pievilkšanas laikā

  • Vienmērīgs spēka sadalījums nepieļauj virsmas aizsardzības pārklājuma bojājumus, tādējādi nodrošinot labāku izturību pret koroziju
Piezīme

Ieteicamā maksimālā koka biezuma vērtība lH tiek aprēķināta, ņemot vērā pamatnes maksimālo stiprinājuma biezuma vērtību lU.


Katrā konkrētā gadījumā ir jāpārbauda Wing-pias® piemērotība. Uzstādīšanai izmantojiet tikai aprīkojumu ar dziļuma ierobežojumu un cauruļu savienojumu.

Darbam ar 3,9/4,2/4,8 mm diametru


Vispārējā būvatļauja Z-14.4-634


Lietošanai ar koka un ģipša materiāla plāksnēm un minerālu būvmateriālu plāksnēm ar plānsienu tērauda profiliem, kuras saista ar cementu.

Pašgriezošās skrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, jo īpaši tās 2. daļa “Īpaši noteikumi”.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Instrukcijas
  • Skrūves ieskrūvēšanu ar spēku kavē spārni, kas izurbj koksni

  • Pamatnes atvere tiek izurbta apakšējā konstrukcijā. Saskaroties ar metālu, spārni nolūzt

  • Vītne tiek iegriezta ar pirmajiem skrūves apgriezieniem un pēc tam pārējā skrūves daļa ieskrūvējas vītnē.

Nominālais diametrs (d)

4,2 mm

Garums (l)

32 mm

Galvas diametrs (dk)

8,0 mm

Galvas augstums (k1)

3,2 mm

Urbja gala garums (lp)

9 mm

Citi standarti

WN 219

Materiāls

Tērauds

Virsma

Dzeltens, cinkots

Galvas veids

Gremdgalva, griezējgals

Iekšējā piedziņa

AW20

Vītnes veids

Pašvītņgriezes skrūves vītne

Min. pamatu biezumam

1,5 mm

Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls) (lU)

3 mm

Maks. koksnes materiāla biezums (lH)

20 mm

Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita)

1700-2500 U/min(rpm)

Apstiprinājums

DIBt Z-14.4-634