pias® spārnveida pašgriezējskrūve ar iegremdētu frēzētājgalvu un AW savienojumu
Wing-pias cinkota tērauda dzeltena gremdgalva AW
SKR-FLUGEL-5.5X38-AW25 DZELTENA
Izstr. nr. 0219115538
EAN 4047376278554
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Dzeltens, cinkots tērauds
Ar pašgriezošu vītni
Iegremdēta frēzētājgalva lietošanai ar lapu un skuju koka materiāliem
AW pievilkšanas sistēma
- Uzlabota griezes momenta pārnese
- Ilgāks kalpošanas laiks
- Optimāla centrēšana
- Labāka montāža, ko nodrošina skrūve bez materiāla noguruma; griezes momenta pārnesei vajadzīgais saskares spiediens ir ievērojami mazāks
- Lielākā iespējamā uzgaļa saskares virsma skrūves pievilkšanas laikā
- Vienmērīgs spēka sadalījums nepieļauj virsmas aizsardzības pārklājuma bojājumus, tādējādi nodrošinot labāku izturību pret koroziju
Ieteicamā maksimālā koka biezuma vērtība lH tiek aprēķināta, ņemot vērā pamatnes maksimālo stiprinājuma biezuma vērtību lU.
Katrā konkrētā gadījumā ir jāpārbauda Wing-pias® piemērotība. Uzstādīšanai izmantojiet tikai aprīkojumu ar dziļuma ierobežojumu un cauruļu savienojumu.
Darbam ar 3,9/4,2/4,8 mm diametru
Vispārējā būvatļauja Z-14.4-634
Lietošanai ar koka un ģipša materiāla plāksnēm un minerālu būvmateriālu plāksnēm ar plānsienu tērauda profiliem, kuras saista ar cementu.
Pašgriezošās skrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, jo īpaši tās 2. daļa “Īpaši noteikumi”.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Skrūves ieskrūvēšanu ar spēku kavē spārni, kas izurbj koksni
- Pamatnes atvere tiek izurbta apakšējā konstrukcijā. Saskaroties ar metālu, spārni nolūzt
- Vītne tiek iegriezta ar pirmajiem skrūves apgriezieniem un pēc tam pārējā skrūves daļa ieskrūvējas vītnē.
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 5,5 mm |
Garums (l) | 38 mm |
Galvas diametrs (dk) | 10,8 mm |
Galvas augstums (k1) | 4,4 mm |
Urbja gala garums (lp) | 11 mm |
Citi standarti | WN 219 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Galvas veids | Gremdgalva, griezējgals |
Iekšējā piedziņa | AW25 |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Min. pamatu biezumam | 2,0 mm |
Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls) (lU) | 5 mm |
Maks. koksnes materiāla biezums (lH) | 23 mm |
Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita) | 1200-1800 U/min(rpm) |
Apstiprinājums | Nē |
Atbilstība RoHS | Nē |