Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

pias® urbšanas skrūve, apaļa galva ar apmali un H padziļinātu galvu

pias tērauds, cinkots, melns, cilindriska galva H, ar atloku
PAŠURBJ-SKR-WRONIC-MELNA-ZP-4,2X25 PH2

Izstr. nr. 021824 25

EAN 4056807002040

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
pias® urbšanas skrūve, apaļa galva ar apmali un H padziļinātu galvu

Izstr. nr. 021824 25

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Melns, cinkots tērauds (A2S), ar krustiņu.

Urbšana, vītnes iegriešana, ieskrūvēšana - viss ar vienu darbību


Tādējādi tiek ievērojami samazināts patērētais laiks un pūles



Precīzs urbšanas diametrs katram skrūvju savienojumam


  • Tādējādi tiek samazināta vītnes pielaide

  • Vienmēr optimāls savienojums


Novērš uzstādīšanas kļūdas

Piezīme
  • Uzspiestais atloks rada zemu spiedienu uz virsmas, kas palīdz novērst slodzes plaisas

  • Saskares spiediens izmantošanas laikā, skrūvējot ir apmēram 100 N, ar dziļuma atduri, ja nepieciešams

  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)

  • Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta

  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai

Cinkotās pašurbjošās skrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai.


Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, it īpaši tās 2. daļa "Īpaši noteikumi".

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Pašurbjošā skrūve plastmasas un plāna lokšņu metāla piestiprināšanai metāla pamatnei.

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots, melns

Nominālais diametrs (d1)

4,2 mm

Garums (l1)

25 mm

Galvas diametrs (dk)

11,0 mm

Galvas augstums (k1)

2,6 mm

Urbja gala garums (lp)

3,7 mm

Citi standarti

Uzņēmuma standarts

Galvas veids

Noapaļota galva ar apmali

Iekšējā piedziņa

H2

Vītnes veids

Pašvītņgriezes skrūves vītne

Min. pamatu biezumam

1,5 mm

Maks. caururbjamā materiāla biezums (metāls)

3,5 mm

Maks. stiprinājuma biezums (lB)

18 mm

Min./maks. ieteicamais uzstādīšanas ātrums (tukšgaita)

1700-2500 U/min(rpm)

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija